Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 30918 Tapet endeklemme 1-1/2 5 3/4 | AC4BRA 2YGX8

TE-CO 30918 Tappet Endeklemme 1-1/2 5 3/4

På lager
Vare: AC4BRA Modell: 30918Kryssreferanse: 2YGX8
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
399NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappet endeklemme
Lengde5"
Sporstørrelse5/8 tommer
Tykkelse3 / 4 "
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5535
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
TE-CO 30902 Tappeklemme 5/8 2 3/8 | AC4BQQ 2YGW4 30902-3 / 8 "5 / 8 "172NOK
TE-CO 30905 Tappeklemme 1 3-3 / 4 1/2 | AC4BQR 2YGW6 309053.75 "1 / 2 "1"207NOK
TE-CO 30906 Tappeklemme 1 3-1 / 4 1/2 | AC4BQT 2YGW7 309063.25 "1 / 2 "1"237NOK
TE-CO 30907 Tappeklemme 1 4 1/2 | AC4BQU 2YGW8 309074"1 / 2 "1"249NOK
TE-CO 30909 Tappeklemme 1-1 / 4 4 5/8 | AC4BQV 2YGX1 309094"5 / 8 "1.25 "244NOK
TE-CO 30910 Tappeklemme 1-1 / 4 5 5/8 | AC4BQW 2YGX2 309105"5 / 8 "1.25 "300NOK
TE-CO 30913 Tappeklemme 1-1 / 4 4-1 / 2 5/8 | AC4BQX 2YGX4 309134.5 "5 / 8 "1.25 "284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 30918 Tappet Endeklemme 1-1/2 5 3/4
399NOK / enhet