Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS JA20MM QD-bøssing, stål, JA-størrelse, 20 tommers diameter, standard nøkkelspor | AE7HZW 5YLG1

TB WOODS JA20MM QD bøsning, stål, JA størrelse, 20 tommers boredia., standard nøkkelspor

På lager
Vare: AE7HZW Modell: JA20MMKryssreferanse: 5YLG1
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
327NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask avtakbar foring
Boltsirkel Dia.1.656 "
Boltstørrelse# 10-24 "x 1"
Bore Bushing-serienJA
Bore Dia.20 mm
Bore Size20 "
BoringstypeFerdig med Keyway
Bushingstandard
Foringstypestandard
KoblingsstørrelseJA
Dimensjon A0.31 "
Dimensjon B1 3 / 8 "
Dimensjon D2"
Dimensjon E0.69 "
Dimensjon F0.56 "
Dimensjon L1"
maskinvareTommerserien
Keywaystandard
Lengde1"
MaterialeStål
MonteringstypeKonvensjonell eller omvendt
SAE karakter5
StørrelseJA
taper3/4 "Per fot. På diameter
moment~~POS=TRUNC1750 XNUMX lbs.-in.
Momentområde1750 XNUMX lb-in
Vekt0.7 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8483308090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBoltsirkel Dia.BoltstørrelseDimensjon ADimensjon BDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris
TB WOODS SD11116 QD-bøssing, stål, SD-størrelse, 1.6875 tommers diameter, standard nøkkelspor | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "578NOK
TB WOODS SD11516 QD bøssing, stål, SD-størrelse, 1.9375 tommers diameter, grunt nøkkelspor | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "554NOK
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Hurtig avtakbar bøssing, stål, ferdig med kilespor, boring Dia 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----554NOK
TB WOODS SDS11116 QD-bøssing, stål, SDS-størrelse, 1.6875 tommers diameter, standard nøkkelspor | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "450NOK
TB WOODS SDS11516 QD bøssing, stål, SDS-størrelse, 1.9375 tommers diameter, grunt nøkkelspor | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "460NOK
TB WOODS SDS178 QD bøssing, stål, SDS-størrelse, 1.875 tommers diameter, grunt nøkkelspor | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "516NOK
TB WOODS SDS58 QD bøssing, stål, SDS-størrelse, 0.625 tommers diameter, standard nøkkelspor | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS JA20MM QD bøsning, stål, JA størrelse, 20 tommers boredia., standard nøkkelspor
327NOK / enhet