TB WOODS 5V2804 Smal kileremskive, støpejern, 5V Type Belte, 28 tommer Datum Dia., 28 tommer Pitch Dia. | AE7HXX 5YLA6

TB WOODS 5V2804 Smal kileremskive, støpejern, 5V type belte, 28 tommer Datum Dia., 28 tommer Pitch Dia.

På lager
Vare: AE7HXX Modell: 5V2804Kryssreferanse: 5YLA6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
5V belteplass Dia.28 "
BalansereStandard, 1 plan
Beltype5V
Bore Dia.Foring påkrevd
BoringstypeRask kobling foring
BushingF
Foring påkrevdF
C eller CX belteplass Dia.6.2 "
AnleggVæpne
Datodiameter28 "
Dimensjon E0.19 "
Dimensjon L3.63 "
Dimensjon M0.38 "
Ansiktsbredde3.06 "
Passer til Shaft Dia.1 "til 3-15 / 16"
Navplassering0.88 "
Bransjenummer5V2804
Treghet WR91.5 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.26 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM900 mm
Antall spor4
Utenfor Dia.28 "
Total lengde3 5 / 8 "
Pitch Dia.28 "
ProdukttypeSmal
Setteskrue inkludertNei
Vekt110 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)72.39
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakAnsiktsbreddeBeltypeBoringstypePasser til Shaft Dia.NavplasseringBransjenummerTreghet WRPris
TB WOODS 5V1252 Smal kileremskive, støpejern, 5V Type Belte, 12.5 tommer Datum Dia. | AA2PWH 10Y273 5V1252Kileremskive1.69 "5VRask kobling foring1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq. ft.3 988 NOK
TB WOODS 5V1602 Smal kileremskive, støpejern, 5V Type Belte, 16 tommer Datum Dia., 16 tommer Pitch Dia. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Kileremskive1.69 "5VRask kobling foring1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq. ft.5 361 NOK
TB WOODS 5V1872 Smal kileremskive, støpejern, 5V Type Belte, 18.7 tommer Datum Dia. | AA2PWK 10Y275 5V1872Kileremskive1.69 "5VRask kobling foring1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq. ft.7 625 NOK
TB WOODS 5V1874 Smal kileremskive, støpejern, 5V Type Belte, 18.7 tommer Datum Dia. | AA2PWL 10Y276 5V1874Kileremskive3.06 "5VRask kobling foring7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq. ft.9 155 NOK
TB WOODS 5V442 Smal kileremskive, støpejern, 5V Type Belte, 4.4 tommer Datum Dia. | AA2PWM 10Y277 5V442Kileremskive1.69 "5VRask kobling foring1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq. ft.1 627 NOK
TB WOODS 5V443 Smal kileremskive, støpejern, 5V Type Belte, 4.4 tommer Datum Dia. | AA2PWN 10Y278 5V443Kileremskive2.38 "5VRask kobling foring1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq. ft.1 927 NOK
TB WOODS 5V444 Smal kileremskive, støpejern, 5V Type Belte, 4.4 tommer Datum Dia. | AA2PWP 10Y279 5V444Kileremskive3.06 "5VRask kobling foring1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq. ft.2 154 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 5V2804 Smal kileremskive, støpejern, 5V type belte, 28 tommer Datum Dia., 28 tommer Pitch Dia.
12 811 NOK / enhet