Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRANCO INC TC-20901 Inspeksjonsetikett ENG Vedlikehold PK350 | AH3AVL 30XD49

STRANCO INC TC-20901 Inspeksjonsetikett ENG Vedlikehold PK350

På lager
Vare: AH3AVL Modell: TC-20901Kryssreferanse: 30XD49
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolletikett
AdhesiveJa
HeaderService Record
Høyde5 / 8 "
SpråkEngelsk
Forklaring / bakgrunnsfargeBlack / White
Materialepolyester
Antall etiketter350
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skriv på Surface: Ja

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakForklaring / bakgrunnsfargeMaterialeBreddePris
STRANCO INC TCB-050-WH kvalitetsmerke 1/2 tommer H 1 tommers bredde - pakke med 350 | AF4LHG 9ACJ0 TCB-050-WH1 / 2 "Kvalitetsmerke-Selvklebende polyester1"266NOK
STRANCO INC TCB-106-WH kvalitetsmerke polyester - pakke med 350 | AF4MGY 9CET3 TCB-106-WH5 / 8 "Kvalitetsmerke-Selvklebende polyester1.5 "261NOK
STRANCO INC TCB-203-WH kvalitetsmerke 1 tommer H 2-1 / 4 tommer bredde - pakke med 225 | AF6CBK 9WG35 TCB-203-WH1"KvalitetsmerkeHvitSelvklebende skriv på polyester2.25 "287NOK
STRANCO INC TCSL3-21016 Inspeksjonsetikett ENG Vedlikehold PK225 | AH3AVE 30XD43 TCSL3-210161"Kontrolletikett-polyester2.25 "666NOK
STRANCO INC TCSL3-39528 Kontrollmerke ENG Vedlikehold PK225 | AH3AVF 30XD44 TCSL3-395281"KontrolletikettBlue / Whitepolyester2.25 "630NOK
STRANCO INC TC-10703 Inspeksjonsetikett ENG Vedlikehold PK350 | AH3AVG 30XD45 TC-107035 / 8 "KontrolletikettBlack / Whitepolyester1.5 "276NOK
STRANCO INC TCSL2-10703 Inspeksjonsetikett ENG Vedlikehold PK350 | AH3AVH 30XD46 TCSL2-107035 / 8 "KontrolletikettBlack / Whitepolyester1.5 "607NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRANCO INC TC-20901 Inspeksjonsetikett ENG Vedlikehold PK350
276NOK / enhet