Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STORM GRENSESNITT STRIKEMASTER DR2I Opplyst tastatur for tilgangskontroll 12 tast | AH3YGC 33UA14

STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2I Opplyst adgangskontrolltastatur 12 tast

På lager
Vare: AH3YGC Modell: STRIKEMASTER DR2IKryssreferanse: 33UA14
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
3 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOpplyst tastatur for tilgangskontroll
Tilfellet MaterialPolymer med høy effekt
Dybde1-39 / 64 "
Høyde4 21 / 32 "
Maks. Brukerkoder50
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-4 grader til 158 grader F
Krav kreves12 VDC
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse1 til 98 sek.
VærbestandigJa
Bredde3 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)14.22
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2I Opplyst adgangskontrolltastatur 12 tast
3 454 NOK / enhet