STORM INTERFACE AXS MAG GATE LOCK 1200 Elektromagnetisk portlås Veggfeste 1200 lbs | AH3YHX 33UC43

STORM INTERFACE AXS MAG GATE LOCK 1200 Elektromagnetisk portlås Veggfeste 1200 lbs

På lager
Vare: AH3YHX Modell: AXS MAG GATE LOCK 1200Kryssreferanse: 33UC43

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 735 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortlås
Forsterkerforbruk @ 12V500mA
Forsterkerforbruk @ 24V250mA
FinishBørstet
Holdekraft (Lb.)1200
Inngangsspenning12/24 XNUMX VDC
Lås kroppsdyp (inn.)1-19/32
Lås kroppslengde (in.)7-63/64
Lås kroppsbredde2-1/2
MaterialeStål
Mfr. SerieAXS
ÅpningshandlingØyeblikkelig utgivelse
typenVeggmontering, overflate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.03
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)19.56
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Armaturlengde (in.): 7-9 / 32
    • Armaturbredde (in.): 2-25 / 64
    • Armaturdybde (in.): 5/8
    • Utgivelsesforsinkelse: Øyeblikkelig

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STORM INTERFACE AXS MAG GATE LOCK 1200 Elektromagnetisk portlås Veggfeste 1200 lbs
6 735 NOK / enhet