Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 2700-800 Bakbelyst digital indikator med utskiftbar bakside, 0-1 tommers rekkevidde, IP54 | CU4NPV 53VD65

STARRETT 2700-800 Bakgrunnsbelyst digital indikator med utskiftbar bakside, 0-1 tommers rekkevidde, IP54

På lager
Vare: CU4NPV Modell: 2700-800Kryssreferanse: 53VD65
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
7 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7065

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
STARRETT 2700-803 Bakgrunnsbelyst digital indikator med utskiftbar bakside, 0-2 tommers rekkevidde, IP54 | CU4NNR 53VD68 2700-803Indikator12 168 NOK
STARRETT 2700-802 Bakbelyst digital indikator med utskiftbar bakside, 0-2 tommers rekkevidde, IP54 | CU4NNT 53VD67 2700-802Indikator13 634 NOK
STARRETT 2700-805 Bakbelyst digital indikator med utskiftbar bakside, 0-4 tommers rekkevidde, IP54 | CU4NNU 53VD70 2700-805Indikator17 380 NOK
STARRETT 2700-804 Bakbelyst digital indikator med utskiftbar bakside, 0-4 tommers rekkevidde, IP54 | CU4NNV 53VD69 2700-804Indikator16 647 NOK
STARRETT 80-144J WFB skiveindikator - flat rygg, 0 tommer til 0.1 tommer rekkevidde, balansert avlesning | CU4NNW 26Z694 80-144J WFBIndikator5 107 NOK
STARRETT 25-4081J Indikatorskive, 0 til 100 mm rekkevidde, kontinuerlig avlesning, 0-100 skiveavlesning, AGD 2 | CU4NNX 26Z488 25-4081JIndikator11 433 NOK
STARRETT 81-181J Indikatorskive, 0 til 2.5 mm rekkevidde, balansert avlesning, 0-50-0 skiveavlesning, AGD 1 | CU4NNY 26Z730 81-181JIndikator3 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 2700-800 Bakgrunnsbelyst digital indikator med utskiftbar bakside, 0-1 tommers rekkevidde, IP54
7 626 NOK / enhet