Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D KH36250 Strømbryter I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8QZV

SQUARE D KH36250 Strømbryter I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 35kaic@480v

På lager
Vare: AG8QZV Modell: KH36250

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 521 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps250A
RammetypeKH
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)19.05

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D KH36070 Strømbryter I-line Style Plug-in 70 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8QZP KH3607070A37 533 NOK
SQUARE D KH36090 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZQ KH3609090A37 533 NOK
SQUARE D KH36125 Strømbryter I-line Style Plug-in 125 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8QZR KH36125125A43 784 NOK
SQUARE D KH36175 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZT KH36175175A43 784 NOK
SQUARE D KH36200 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZU KH36200200A45 521 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D KH36250 Strømbryter I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
45 521 NOK / enhet