Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HOM2175BB Miniforgreningsbryter, 175A, 240VAC, 2 poler | CE6HCL

SQUARE D HOM2175BB miniforgreningsbryter, 175A, 240VAC, 2 poler

På lager
Vare: CE6HCL Modell: HOM2175BB

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
5 486 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
amps175
RammetypeHOM
Antall poler2
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)17.27
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HOM2175BB effektbryter designet for å beskytte sensitivt elektronisk utstyr mot overbelastning og kortslutning.
    • Har en fast termisk-magnetisk utløserenhet for å tilby øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensningsbeskyttelse
    • Terminaler på lastsiden har plass til aluminium/kobbertråder i størrelser mellom 4 AWG og 300 kcmil
    • Fungerer effektivt ved en omgivelsestemperatur på 40 grader C
    • RoHS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAC-spenningsvurderingAIC-vurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelseSpenningPris
SQUARE D HOM115 Plugg inn effektbryter 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-112NOK
SQUARE D HOM115GFI Plug-In effektbryter, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-1 102 NOK
SQUARE D HOM120 Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-117NOK
SQUARE D HOM120GFI Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-2 128 NOK
SQUARE D HOM130 Plugg inn effektbryter 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-117NOK
SQUARE D HOM140 Plugg inn effektbryter 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-132NOK
SQUARE D HOM150 Plugg inn effektbryter 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HOM2175BB miniforgreningsbryter, 175A, 240VAC, 2 poler
5 486 NOK / enhet