Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HGA260502 Strømbryter 50a 2p 600vac Lug | AF9GZX 2GNC7

SQUARE D HGA260502 Strømbryter 50a 2p 600vac Lug

På lager
Vare: AF9GZX Modell: HGA260502Kryssreferanse: 2GNC7

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps50
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde3.4 "
Rammestørrelse60A / HG
Høyde6.4 "
Turinnstilling for høyforsterker850A
Turinnstilling for lavforsterker400A
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse3/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringPlugg inn panelbord
Antall poler2
Fase1
FasetilkoblingAC
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde2.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)32.33
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)15.09
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingampsMin. LedningsstørrelseMonteringAntall polerFaseTerminalforbindelsePris
SQUARE D HGL36150U33X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug63 622 NOK
SQUARE D HGL36060U43X Strømbryter 60a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Boks Lug44 196 NOK
SQUARE D HGL36100U43X Strømbryter 100a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Boks Lug48 955 NOK
SQUARE D HGL36150U43X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug80 741 NOK
SQUARE D HGL36060U31X Strømbryter 60a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Boks Lug27 777 NOK
SQUARE D HGL36100U31X Strømbryter 100a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Boks Lug31 154 NOK
SQUARE D HGL36150U31X Strømbryter 150a 3 Polet 600vac Boksluke | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Boks Lug62 789 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HGA260502 Strømbryter 50a 2p 600vac Lug
21 037 NOK / enhet