Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9991UE7 Kapsling Nema Rating 1 | AG7BME 4B533

SQUARE D 9991UE7 kabinett Nema-klassifisering 1

På lager
Vare: AG7BME Modell: 9991UE7Kryssreferanse: 4B533
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
1 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde7.53
FinishPaint
Høyde7.79
InteriørpanelNei
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeStål
Metallmåler18
MonteringBolt
NEMA-vurdering1
Bredde4.87

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908588

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeSakKnockouts / Ingen knockoutMetallmålerNEMA-vurderingBreddePris
SQUARE D 9991SCA11 Kapsling Nema Rating 12 | AF9FFA 2BZ36 9991SCA118.53 "12.75 "KabinettIngen knockout16126.38 "6 261 NOK
SQUARE D 9991SCG8 Kapsling Nema Rating 1 | AF9FFB 2BZ40 9991SCG85.56 "10 "KabinettIngen knockout2016"964NOK
SQUARE D 9991UE1 Kapsling Nema Rating 1 Stål | AF9FVR 2DZ24 9991UE13.31 "5.28 "Kabinettknockouts1813.63 "694NOK
SQUARE D 9991LG1 Kapsling Nema Rating 1 | AF9GPU 2FK30 9991LG15.91 "9.78 "KabinettIngen knockout1817.53 "2 155 NOK
SQUARE D PINQO Busway Plugin Unit Enclosure Not/Pb225 | CU4FDR 48M053 PINQO--Tilbehør----5 620 NOK
SQUARE D QO3100BNS Kapsling Qo Cb 240V 100A Nema 1 Overflate | CU4FDV 48M388 QO3100BNS--Tilbehør----2 435 NOK
SQUARE D QO3100BNF Kapsling Qo Cb 240V 100A Nema 1Flush | CU4FDW 48M390 QO3100BNF--Tilbehør----2 522 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9991UE7 kabinett Nema-klassifisering 1
1 736 NOK / enhet