Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC EM2503600583M Extension Spring, Metric To Looped End Extension, Music Wire, 583 mm Overall Length | CU3PWW 782CU8

SPEC EM2503600583M Forlengelsesfjær, metrisk til sløyfeende forlengelse, musikktråd, 583 mm total lengde

På lager
Vare: CU3PWW Modell: EM2503600583MKryssreferanse: 782CU8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

548NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelsesfjær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.112
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
SPEC E02400372250X Forlengelsesfjær, 316 rustfritt stål, 2 1/4 tomme totallengde, 0.24 tommer utvendig dia | CU3PBL 41ML31 E02400372250X10703NOK
SPEC DE0500011000M forlengelsesfjær, dobbel sløyfeende forlengelse, musikktråd, 10 tommers totallengde, 2 PK | CU3PBM 782EZ8 DE0500011000M1479NOK
SPEC DE0625011000M forlengelsesfjær, dobbel sløyfeende forlengelse, musikktråd, 10 tommers totallengde, 2 PK | CU3PBN 782F04 DE0625011000M1495NOK
SPEC DE0625011200M forlengelsesfjær, dobbel sløyfeende forlengelse, musikktråd, 12 tommer totallengde, 2 PK | CU3PBP 782F05 DE0625011200M1564NOK
SPEC DE0500011200M forlengelsesfjær, dobbel sløyfeende forlengelse, musikktråd, 12 tommer totallengde, 2 PK | CU3PBQ 782EZ9 DE0500011200M1470NOK
SPEC DE0250010200M forlengelsesfjær, dobbel sløyfeende forlengelse, musikktråd, 2 tommers totallengde, 2 PK | CU3PBR 782EY5 DE0250010200M1394NOK
SPEC DE0375010200M forlengelsesfjær, dobbel sløyfeende forlengelse, musikktråd, 2 tommers totallengde, 2 PK | CU3PBT 782EZ0 DE0375010200M1401NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC EM2503600583M Forlengelsesfjær, metrisk til sløyfeende forlengelse, musikktråd, 583 mm total lengde
548NOK / enhet