Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 867V-335CSR Spesialforsterket klem-på-sal, FKM, sink, 3 x 1 tommers størrelse, CPVC | AC8VXB 3EDV6

SPEARS VALVES 867V-335CSR spesialforsterket klem-på-sal, FKM, sink, 3 x 1 tommers størrelse, CPVC

På lager
Vare: AC8VXB Modell: 867V-335CSRKryssref: 3EDV6
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
2 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSadelklemme
PakningsmaterialeViton
MaterialeCPVC
Maks. Press235 PSI
Maks. Temp.73F
Uttakstilkobling1 "FIPT
Utløpsrørstørrelse1"
Rørstørrelse3"
Nødvendig hullstørrelse1-1 / 8 "
Planlegg80
typenTo biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUttakstilkoblingRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 867V-247CSR Spesiell forsterket klem-på-sal, FKM, sink, 2 x 1/2 tomme størrelse, CPVC | AC8VWW 3EDV1 867V-247CSR235 PSI1/2 "FIPT2"2 207 NOK
SPEARS VENTILER 867V-248CSR Spesiell forsterket klem-på sal, FKM, sink, 2 x 3/4 tommer størrelse, CPVC | AC8VWX 3EDV2 867V-248CSR235 PSI3/4 "FIPT2"2 219 NOK
SPEARS VENTILER 867V-249CSR Spesiell forsterket klem-på-sal, FKM, sink, 2 x 1 tommers størrelse, CPVC | AC8VWY 3EDV3 867V-249CSR235 PSI1 "FIPT2"2 219 NOK
SPEARS VENTILER 867V-333CSR Spesialforsterket klem-på-sal, FKM, sink, 3 x 1/2 tomme størrelse, CPVC | AC8VWZ 3EDV4 867V-333CSR235 PSI1/2 "FIPT3"2 919 NOK
SPEARS VENTILER 867V-334CSR Spesiell forsterket klem-på sal, FKM, sink, 3 x 3/4 tommer størrelse, CPVC | AC8VXA 3EDV5 867V-334CSR235 PSI3/4 "FIPT3"2 933 NOK
SPEARS VENTILER 867V-337CSR Spesialforsterket klem-på-sal, FKM, sink, 3 x 1-1/2 tommers størrelse, CPVC | AC8VXC 3EDV7 867V-337CSR235 PSI1-1 / 2 "FIPT3"3 048 NOK
SPEARS VENTILER 867V-338CSR Spesialforsterket klem-på-sal, FKM, sink, 3 x 2 tommers størrelse, CPVC | AC8VXD 3EDV8 867V-338CSR235 PSI2 "FIPT3"3 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 867V-335CSR spesialforsterket klem-på-sal, FKM, sink, 3 x 1 tommers størrelse, CPVC
2 961 NOK / enhet