Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING HR-2-3/4-XB Cam Follower Heavy Stud Hex Socket Head | AA3XJA 11Y061

SMITH BEARING HR-2-3 / 4-XB Cam Follower Heavy Stud Hex Socket Head

På lager
Vare: AA3XJA Modell: HR-2-3/4-XBKryssref: 11Y061
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
2 591 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamera følger
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeKarbonstål
Bearing TypeNålerulle, forseglet
Dynamisk lastekapasitet15280 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.2.75 "
RullematerialeKarbonstål
ValsetypeHex stikkontakt hode
Rullebredde1.5 "
Statisk lastekapasitet33000 lb.
Stud Dia.1.25 "
Stud Lengde2.25 "
Stud materialeKarbonstål
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse13
typenTung stud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud LengdeBearing TypeDynamisk lastekapasitettråd LengdeTrådstørrelseRulle Dia.ValsetypeRullebreddePris
SMITH BEARING HR-1-3/8 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFB 11X992 HR-1-3 / 81.25 "Nålerulle, uforseglet4060 lb.0.625 "3 / 4-161.375 "Skrutrekkeråpningshode0.75 "617NOK
SMITH BEARING HR-1-1/2 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFC 11X993 HR-1-1 / 21.5 "Nålerulle, uforseglet5330 lb.0.75 "7 / 8-141.5 "Skrutrekkeråpningshode0.875 "708NOK
SMITH BEARING HR-1-5/8 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFD 11X994 HR-1-5 / 81.5 "Nålerulle, uforseglet5330 lb.0.75 "7 / 8-141.625 "Skrutrekkeråpningshode0.875 "674NOK
SMITH BEARING HR-1-3/4 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFE 11X995 HR-1-3 / 41.75 "Nålerulle, uforseglet7600 lb.0.875 "1-141.75 "Skrutrekkeråpningshode1"894NOK
SMITH BEARING HR-1-7/8 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFF 11X996 HR-1-7 / 81.75 "Nålerulle, uforseglet7600 lb.0.875 "1-141.875 "Skrutrekkeråpningshode1"1 043 NOK
SMITH BEARING HR-2 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFG 11X997 HR-22"Nålerulle, uforseglet10050 lb.1"132"Skrutrekkeråpningshode1.25 "1 172 NOK
SMITH BEARING HR-2-1/4 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFH 11X998 HR-2-1 / 42"Nålerulle, uforseglet10050 lb.1"132.25 "Skrutrekkeråpningshode1.25 "1 245 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING HR-2-3 / 4-XB Cam Follower Heavy Stud Hex Socket Head
2 591 NOK / enhet