Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING CR-5/8-XB Cam Follower Stud Hex Socket Forseglet | AA6FVJ 13W727

SMITH BEARING CR-5/8-XB Cam Follower Stud Hex Socket forseglet

På lager
Vare: AA6FVJ Modell: CR-5/8-XBKryssreferanse: 13W727
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
454NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamera følger
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeKarbonstål
Bearing TypeNålerulle, forseglet
Dynamisk lastekapasitet1320 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.0.625 "
RullematerialeKarbonstål
ValsetypeHex stikkontakt hode
Rullebredde0.437 "
Statisk lastekapasitet1250 lb.
Stud Dia.0.25 "
Stud Lengde0.75 "
Stud materialeKarbonstål
tråd Lengde0.312 "
Trådstørrelse1 / 4-28
typenStud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud LengdeBearing TypeDynamisk lastekapasitettråd LengdeTrådstørrelseRulle Dia.ValsetypeRullebreddePris
SMITH BEARING CR-1/2-X Cam Follower Stud Skrutrekker sporpakning | AA6FTL 13W682 CR-1/2-X0.625 "Nålerulle, forseglet970 lb.0.25 "10-320.5 "Skrutrekkeråpningshode0.375 "400NOK
SMITH BEARING CR-9/16-X Cam Follower Stud Skrutrekker sporpakning | AA6FTM 13W683 CR-9/16-X0.625 "Nålerulle, forseglet970 lb.0.25 "10-320.562 "Skrutrekkeråpningshode0.375 "331NOK
SMITH BEARING CR-5/8-X Cam Follower Stud Skrutrekker sporpakning | AA6FTN 13W684 CR-5/8-X0.75 "Nålerulle, forseglet1320 lb.0.312 "1 / 4-280.625 "Skrutrekkeråpningshode0.437 "416NOK
SMITH BEARING CR-3/4-X Cam Follower Stud Skrutrekker sporpakning | AA6FTP 13W685 CR-3/4-X0.875 "Nålerulle, forseglet2140 lb.0.375 "3 / 8-240.75 "Skrutrekkeråpningshode0.5 "439NOK
SMITH BEARING CR-7/8-X Cam Follower Stud Skrutrekker sportetning | AA6FTQ 13W686 CR-7/8-X0.875 "Nålerulle, forseglet2140 lb.0.375 "3 / 8-240.875 "Skrutrekkeråpningshode0.5 "394NOK
SMITH BEARING CR-1-X Cam Follower Stud Skrutrekker sporpakning | AA6FTR 13W687 CR-1-X1"Nålerulle, forseglet3030 lb.0.5 "7 / 16-201"Skrutrekkeråpningshode0.625 "481NOK
SMITH BEARING CR-1-1/8-X Cam Follower Stud Skrutrekker sporpakning | AA6FTT 13W688 CR-1-1 / 8-X1"Nålerulle, forseglet3030 lb.0.5 "7 / 16-201.125 "Skrutrekkeråpningshode0.625 "485NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING CR-5/8-XB Cam Follower Stud Hex Socket forseglet
454NOK / enhet