Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZP06UU Vakuumpute Flat 6mm | AC4TET 30J578

SMC VALVES ZP06UU Vakuumpute Flat 6mm

På lager
Vare: AC4TET Modell: ZP06UUKryssref: 30J578

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumpute
FARGEbrun
durometer60 c
Pad Dia.6mm
Pad høyde12mm
PutematerialeUretangummi
PutetypeFlate
Temp. Område0 til 60 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEdurometerPutematerialeTemp. OmrådePris
SMC VENTILER ZP06UF Vakuumpute Flat 6mm | AC4TEM 30J573 ZP06UFSvart med Mark60 cFluoro Gummi0 til 250 grader C54NOK
SMC VENTILER ZP06UGN Vakuumpute Flat 6mm | AC4TEN 30J574 ZP06UGNSvart med Mark50 cLedende NBR0 til 100 grader C36NOK
SMC VENTILER ZP06UGS Vakuumpute Flat 6mm | AC4TEP 30J575 ZP06UGSSvart med Mark50 cLedende silisium-10 til 200 grader C38NOK
SMC VENTILER ZP06UN Vakuumpute Flat 6mm | AC4TEQ 30J576 ZP06UNSvart50 cNBR0 til 120 grader C35NOK
SMC VENTILER ZP06US Vakuumpute Flat 6mm | AC4TER 30J577 ZP06USHvit40 cSilisiumgummi-30 til 200 grader C39NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZP06UU Vakuumpute Flat 6mm
46NOK / enhet