Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN EBV18 Quad Ring - Pakke med 12 | AC3ZHT 2XU51

SLOAN EBV18 Quad Ring - Pakke med 12

På lager
Vare: AC3ZHT Modell: EBV18Kryssreferanse: 2XU51

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

180NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakQuad Ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode4016935050
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN EBV18 Quad Ring - Pakke med 12
180NOK / enhet