SKIL 3601-02 Gulvsag, tørrkuttet, 7A, 1Hk, 4-3/8 tommers blad, rift gjerde | AA8QHM 19M485

SKIL 3601-02 Gulvsag, tørrkuttet, 7A, 1Hk, 4-3/8 tommers blad, Rippegjerde

På lager
Vare: AA8QHM Modell: 3601-02Kryssreferanse: 19M485

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 342 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulv sag
Arbor Hole13 / 16 "
Blad Dia.4.375 "
cutting TypeTørk
Skjæredybde3 / 4 "
Forsterker med full belastning7
Høyde20.25 "
HP1
Hz60
Lengde29 "
MaterialeStøpt aluminiumsgjæring
StrømkildeElektrisk
Verktøyvekt25 lb.
Spenning120
Bredde26.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.6575
Skipets høyde (cm)37.08
Skipets lengde (cm)74.17
Skipets bredde (cm)51.82
HS kode8465910036
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Skil 3601-02 gulvsag kombinerer egenskapene til standard gjærings- og bordsager
    • Gir ulike kutt i solide, konstruerte og laminerte gulv for rask og enkel gulvlegging
    • Robust og presis oppsett tillater kryss-, gjærings- og riftkutt
    • Gir 0, 22.5 og 45 graders gjæringssperre for ulike typer kutt
    • Har 7A, 120V-motor for å levere uten belastningshastighet på 11000 rpm til 4-3/8-tommers blad
    • Hårdmetallblad med anti-friksjonsbelegg motstår oppbygging på bladkroppen og gir ekstra styrke og varmebestandighet for å kutte harde materialer
    • Leveres med selvjusterende aluminiums-/gjæringsgjerde, bladnøkkel, klemme og skyvepinne for stabil drift
    • Slitesterk, lett design gir enkel transport og bruk på ethvert prosjektsted

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva brukes en gulvsag til?

A. En bærbar elektrisk gulvsag er ideell for å legge tregulv og laminert gulv. Den har en sirkelsag på styreskinner som er festet til en metallisk base.

Sp. Er det et støvoppsamlingsanlegg?

A. Det er en støvpose som har et rør festet til enheten for å samle opp rotet som skapes under operasjonen.

Q. Hvor godt skjærer denne sagen vanntett vinylgulv? Er det nødvendig med et spesielt blad for det samme?

A. Det er ikke nødvendig med noe spesielt blad for at denne sagen skal kunne kutte gulvplanker i vinyl/PVC med kjerne.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKIL 3601-02 Gulvsag, tørrkuttet, 7A, 1Hk, 4-3/8 tommers blad, Rippegjerde
3 342 NOK / enhet