Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 599-01088 Pneumatisk ventilaktuator 10 - 15 Fjær | AF8EVY 25DW56

SIEMENS 599-01088 Pneumatisk ventilaktuator 10 - 15 Fjær

På lager
Vare: AF8EVY Modell: 599-01088Kryssreferanse: 25DW56
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
1 466 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk ventilaktuator
Høyde1.75 "
Lengde1.75 "
Maks. Lufttrykk35 psi
MonteringstypeDirekte koblet
Nominell vårrekke8 til 13 psi
Driftstrykk3 til 8, 8 til 13, 10 til 15
Stroke7 / 32 "
Bredde3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8483405010

Produktdetaljer:

    • Net Force utøvd @ 0 PSI (35 lb.)
    • Gir: Pneumatisk proporsjonal kontroll

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 599-01088 Pneumatisk ventilaktuator 10 - 15 Fjær
1 466 NOK / enhet