Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 15728 Hårdmetall borkjegle 1/8 tommer dobbeltskjæring | AH8GTT 38TA99

SGS PRO 15728 Hårdmetall borkjegle 1/8 tommer dobbeltkuttet

På lager
Vare: AH8GTT Modell: 15728Kryssreferanse: 38TA99

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel7 Degrees
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde5 / 8 "
Maks. RPM100,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormCone
HandelsnummerSM43

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
SGS PRO 15740 Karbidborkjegle 1/8 tomme 7 graders vinkel | AH8GPE 38TA18 157407 Degrees1 / 8 "5 / 8 "100,0001.5 "1 / 8 "SM43194NOK
SGS PRO 15503 Hårdmetall borkjegle 1/4 tomme Lengde Kutt 1/2 tomme | AH8GTN 38TA95 1550322 Degrees1 / 4 "1 / 2 "55,0002"1 / 4 "SM1329NOK
SGS PRO 15528 Hårdmetall borkjegle 1/4 tomme Lengde Kutt 3/4 tomme | AH8GTP 38TA96 1552814 Degrees1 / 4 "3 / 4 "55,0002"1 / 4 "SM2304NOK
SGS PRO 15553 Karbidborkjegle 1/4 tomme Lengde Kutt 1 tomme | AH8GTQ 38TA97 1555310 Degrees1 / 4 "1"55,0002"1 / 4 "SM3325NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 15728 Hårdmetall borkjegle 1/8 tommer dobbeltkuttet
143NOK / enhet