Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 12775 karbidbor | CU2MXP 392F22

SGS PRO 12775 Carbide Bur

På lager
Vare: CU2MXP Modell: 12775Kryssreferanse: 392F22

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SGS PRO 15428 karbidbor | CU2MXM 392F62 15428Karbid Bur95NOK
SGS PRO 13725 karbidbor | CU2MXN 392F40 13725Karbid Bur155NOK
SGS PRO 11775 karbidbor | CU2MXQ 392F03 11775Karbid Bur253NOK
SGS PRO 11728 karbidbor | CU2MXR 392F02 11728Karbid Bur293NOK
SGS PRO FGR6_1DTN Karbidbor | CU2MXT 392F91 FGR6_1DTNKarbid Bur317NOK
SGS PRO 10475 karbidbor | CU2MXU 103DF0 10475Karbid Bur161NOK
SGS PRO 12678 Karbidbor | CU2MXV 392F21 12678Karbid Bur825NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 12775 Carbide Bur
95NOK / enhet