Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 11778 Carbide Bur Sylinder End Radius 3/8 tommer Dobbel | AH8GQP 38TA50

SGS PRO 11778 Carbide Bur Sylinder End Radius 3/8 tomme Dobbel

På lager
Vare: AH8GQP Modell: 11778Kryssreferanse: 38TA50

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM37,500
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylindrisk ball nese
HandelsnummerSC3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)0.95
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseFormPris
SGS PRO 11703 Carbide Bur Sylinder End Radius 1/4 tomme Dobbel | AH8GQL 38TA47 11703SC11 / 4 "5 / 8 "55,0002"Carbide1 / 4 "Sylindrisk ball nese294NOK
SGS PRO 11753 Carbide Bur Sylinder End Radius 5/16 tommer Dobbel | AH8GQN 38TA49 11753SC25 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Stål1 / 4 "Sylindrisk ball nese367NOK
SGS PRO 11853 Carbide Bur Sylinder End Radius 3/4 tommer Dobbel | AH8GQR 38TA52 11853SC47 / 16 "1"28,0002.75 "Stål1 / 4 "Sylindrisk ball nese585NOK
SGS PRO 11878 Carbide Bur Sylinder End Radius 1/2 Inch Dobbel | AH8GQU 38TA54 11878SC51 / 2 "1"28,0002.75 "Stål1 / 4 "Sylindrisk ball nese604NOK
SGS PRO 12278 Carbide Bur Sylinder enderadius 1/8 tomme Totallengde 1-1/2 tomme | AH8GQX 38TA57 12278SC421 / 8 "9 / 16 "100,0001.5 "Carbide1 / 8 "Sylindrisk ball nese149NOK
SGS PRO 12353 Carbide Bur Sylinder End Radius 3/16 tommer Dobbel | AH8GQY 38TA58 12353SC533 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "Carbide1 / 8 "Sylindrisk ball nese344NOK
SGS PRO 17453 Carbide Bur Sylinder enderadius 1/8 tomme Totallengde 2 tommer | AH8GUA 38TC07 17453SC42L21 / 8 "9 / 16 "100,0002"Carbide1 / 8 "Sylinderenden201NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 11778 Carbide Bur Sylinder End Radius 3/8 tomme Dobbel
384NOK / enhet