Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SENSOREX S272CD-TC pH-elektrode Heavy Duty 3/4 NPT 10 fot kabel | AA8CEG 16Z011

SENSOREX S272CD-TC pH-elektrode Heavy Duty 3/4" NPT 10 fot kabel

På lager
Vare: AA8CEG Modell: S272CD-TCKryssreferanse: 16Z011
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
3 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS272CD-TC
ForsterkerKan brukes med PHAMP-1
Body MaterialRyton PPS
Kabellengde10ft.
ConnectorBNC + fortinnede ledninger (TL)
Diameter3 / 4 "
elektrolyttHøy temperatur
KryssDobbel
Lengde5.85 "
Maks. Press100 PSIG DeRating gjelder
Måleområde0 - 14 pH
Driftstemp. Område0 - 100 grader C
pH-område0 - 14 pH
Anbefalt brukIndustrielle, tung industrielle applikasjoner med høyere temperatur
ReferanseAg / AgCl
Holdbarhet6 måned
Temp. SensorP1K
TestparameterpH
Tips formFlate
typenpH-elektrode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9027804530
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SENSOREX S272CD-TC pH-elektrode Heavy Duty 3/4" NPT 10 fot kabel
3 288 NOK / enhet