Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SE ALLE INDUSTRIER TUF-INSP Inspeksjon mottatt merke 5 x 3 tommer aluminium - pakke med 25 | AF3PAK 8AC35

SEE ALL INDUSTRIES TUF-INSP inspeksjon mottatt merke 5 x 3 tommer aluminium - pakke med 25

På lager
Vare: AF3PAK Modell: TUF-INSPKryssreferanse: 8AC35

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsjournal
Høyde5"
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart og rød / hvit
MaterialeAluminum
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakForklaring / bakgrunnsfargeMaterialePris
SE ALLE INDUSTRIER IL-GENE Test Mottatt Tag 4-1/4 x 3 Tommer Svart/hvit - Pakke med 25 | AF4LHN 9ACW7 IL-GENE4.25 "Test registreringskodeBlack / WhiteSelvklebende folie409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-INSP inspeksjon mottatt merke 5 x 3 tommer aluminium - pakke med 25
510NOK / enhet