Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3502 Effektmåler 90 - 600VAC 5A | AF6UDV 20JM97

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3502 Strømmåler 90 - 600VAC 5A

På lager
Vare: AF6UDV Modell: METSEEM3502Kryssref: 20JM97
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
9 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStyrkemåler
Nøyaktighet+ / - 0.50%
amps5
Dybde1.9 "
ViseLCD
KvalitetsvurderingIkke vedlagt
Høyde3.6 "
Hz50/60
Inngangsspenning90 / 600 VAC
målingerSpenning, forsterkere, energi V-bryter
Meter rekkevidde5 til 32,000A
MonteringDIN-skinne
Driftstemp. Område-30 grader til 70 grader C
Fase3
Bredde4.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9028300000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3502 Strømmåler 90 - 600VAC 5A
9 901 NOK / enhet