Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE PR10 Nærhetsleser Svart 4-17 / 64 tommer Høyde | AH9LDE 40GN53

SCHLAGE PR10 Proximity Reader Svart 4-17/64 tommer Høyde

På lager
Vare: AH9LDE Modell: PR10Kryssref.: 40GN53

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 944 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNærhetsleser
Tilfellet MaterialPNT-polymer
Dybde13 / 16 "
Høyde4-17 / 64 "
InterfaceWiegand
Antall nøkler0
Driftstemp. Område-40 grader til 158 grader F
Krav kreves5/16 XNUMX VDC
Bredde1 23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Nærhetsområde: 3 "

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
SCHLAGE MT11 nærhetsleser svart 5-59 / 64 tommer høyde | AH9LCZ 40GN48 MT1113 / 16 "5 59 / 64 "1 23 / 32 "5 153 NOK
SCHLAGE MT15 Nærhetsleser svart 5-7 / 64 tommer høyde | AH9LDA 40GN49 MT1549 / 64 "5 7 / 64 "3.25 "5 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE PR10 Proximity Reader Svart 4-17/64 tommer Høyde
2 944 NOK / enhet