Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE 653-04 Utgangsenhet for nøkkelbryter | AD7RXU 4GD91

SCHLAGE 653-04 Utgangsenhet for nøkkelbryter

På lager
Vare: AD7RXU Modell: 653-04Kryssreferanse: 4GD91
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
3 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAktiveringsenhet
Forsterker AC12 eller 24 VAC/VDC
Sylinder1 1/8 eller 1 1/4 "pant
Dybde1.75 "
Høyde4.5 "
Produksjon1-SPST, 5A @ 250VAC / 28VDC
Vurdering1-SPST, 5A @ 250 VAC / 28VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509033
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
SCHLAGE 653-05 Utgangsenhet for nøkkelbryter | AD7RXV 4GD92 653-053 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE 653-04 Utgangsenhet for nøkkelbryter
3 741 NOK / enhet