Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT R411.5-28534D28.50 P20 Hardmetallbor, 32 mm Skaft Dia | CR4RLP 13P729

SANDVIK COROMANT R411.5-28534D28.50 P20 loddet hardmetallbor, 32 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CR4RLP Modell: R411.5-28534D28.50 P20Kryssreferanse: 13P729

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidbor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7965
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SANDVIK COROMANT R411.5-17034D16.75 P20 Hardmetallbor, 20 mm Skaft Dia | CR4RLN 13P725 R411.5-17034D16.75 P20945NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT R411.5-28534D28.50 P20 loddet hardmetallbor, 32 mm skaftdiameter
1 250 NOK / enhet