Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROPER WHITNEY 10 BASE Punch Bench Base Steel For fr.nr. 10 | AG9UTM 22JK66 / 138031130

ROPER WHITNEY 138031130 Punch Bench Base Steel For Mfr No 10

På lager
Vare: AG9UTM Modell: 138031130Cross Ref: 22JK66 / 10 BASE

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 150 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPunch Bench Base
MaterialeStål
Størrelse6 "L x 5" B x 4 "H

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2045
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)13.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Roper Whitney 10 BASE portable punch bench base designed to be used with No. 10 hand punches
    • Ideell for stansing og stripping i en 90 graders buebevegelse på spaken
    • Features durable steel construction for delivering punching power up to 7.3 tons and two handle rotary ball bearing for easy operation
    • Inkluderer baseskruer for benkmonteringsbase

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROPER WHITNEY 138031130 Punch Bench Base Steel For Mfr No 10
3 150 NOK / enhet