ROBOT COUPE 27566 Skjæreplate 4 mm | CT9CPT 21WG32

ROBOT COUPE 27566 Skjæreplate 4 mm

Vare: CT9CPT Modell: 27566Kryssreferanse: 21WG32
2 323 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTallerken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ROBOT COUPE 28064W Skjæreplate 3 mm | CT9CPR 21WG36 28064W6 744 NOK
RFQ
ROBOT COUPE 27786 Skjæreplate 6 mm | CT9CPU 21WG33 277862 323 NOK
RFQ
ROBOT COUPE 27555 Skjæreplate, 2 mm | CT9CPV 32ZG98 275552 235 NOK
RFQ
ROBOT COUPE 100062S Utløpsplate | CT9CPW 19XL52 100062S719NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBOT COUPE 27566 Skjæreplate 4 mm
2 323 NOK / enhet