Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 6959MD3 Mini Benkskraper 5-1/2 x 3-1/2 Moderne Design Blå | AA8JYU 18G810

REMCO 6959MD3 minibenkskraper 5-1/2 x 3-1/2 moderne design blå

På lager
Vare: AA8JYU Modell: 6959MD3Kryssref.: 18G810
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini Benkeskraper
FARGEBlå
utformingEtt stykke, sprøytestøpt
Lengde3.5 "
Materialepolypropylen
MetalldetekterbarJa
Total lengde3.5 "
Samlet bredde5.5 "
StilMetalldetekterbar
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenMetalldetekterbar
Bredde5.5 "
Arbeide Temp.-22 grader F / -30 grader C til 176 grader F / 80 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8205595510
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
REMCO 6959MD2 Mini Benkskraper 5-1/2 x 3-1/2 Moderne Design Grønn | AA8JYR 18G808 6959 2 MDXNUMXGrønn128NOK
REMCO 6959MD4 Mini Benkskraper 5-1/2 x 3-1/2 Moderne Design Rød | AA8JYT 18G809 6959 4 MDXNUMXRød128NOK
REMCO 6959MD5 Mini Benk Scrap 5-1/2 x 3-1/2 Modern Design Hvit | AA8JYV 18G811 6959 5 MDXNUMXGrå128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 6959MD3 minibenkskraper 5-1/2 x 3-1/2 moderne design blå
128NOK / enhet