Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 7008200 Kromfeste Ball Gvwr 3500 Lb. | AB6JCA 21T184

REESE 7008200 Chrome Hitch Ball Gvwr 3500 Lb.

På lager
Vare: AB6JCA Modell: 7008200Kryssref: 21T184
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKromfeste med ball
Ball Dia.2 inn.
Kapasitet GVWR (Lb.)3500 lb.
FinishChrome
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.5 "
typenInterlock

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8708998180
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.SkaftlengdePris
REESE 7008600 Kromfeste Ball Gvwr 6000 Lb. | AB6JBZ 21T183 70086001"2"216NOK
REESE 7008300 Kromkoblingskule 1 tommers skaftdiameter | AB6JCB 21T185 70083001"2"218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 7008200 Chrome Hitch Ball Gvwr 3500 Lb.
177NOK / enhet