Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 6303242 Pintle Hook Mounting Hardware Kit | AG9JPQ 20PV20

REESE 6303242 Pintle Hook Mounting Hardware Kit

På lager
Vare: AG9JPQ Modell: 6303242Kryssreferanse: 20PV20

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPintle Krok monteringsmaskinvaresett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 6303242 Pintle Hook Mounting Hardware Kit
142NOK / enhet