Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.031.0350 Sekskantskrue med hodelokk 5/16-18X3-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK | AH8MTT 38WJ55

GRAINGER N01000.031.0350 Sekskanthodeskrue 5/16-18X3-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK

På lager
Vare: AH8MTT Modell: N01000.031.0350Kryssreferanse: 38WJ55
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
532NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8454
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.031.0350 Sekskanthodeskrue 5/16-18X3-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK
532NOK /pakke