RAE STL-116-79602 Pavement Stencil Lane 96 tommer | AH2JRN 29EN12

RAE STL-116-79602 Pavement Stencil Lane 96 tommer

På lager
Vare: AH2JRN Modell: STL-116-79602Kryssreferanse: 29EN12

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFortau Stencil
AdhesiveNei
CharacterLane
Character Høyde96 "
Tegnbredde88 "
FARGEFjern
MaterialePolyetylen med lav tetthet
Antall stykker4
Total høyde104 "
Samlet bredde96 "
GjenbrukJa
Tykkelse0.063 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)76.2
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Magnetisk / ikke-magnetisk: ikke-magnetisk
    • Forrigling: Nei

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydeTegnbreddeAntall stykkerTotal høydeSamlet breddePris
RAE STL-116-70602 Pavement sjablong Lane 6 Tommer | AH2JEE 29EK48 STL-116-706026"19 "112 "25 "889NOK
RAE STL-116-71002 Pavement Stencil Lane 10 Tommer | AH2JFW 29EK86 STL-116-7100210 "35 "116 "42 "1 152 NOK
RAE STL-116-71202 Pavement Stencil Lane 12 Tommer | AH2JHK 29EL23 STL-116-7120212 "42 "118 "48 "1 075 NOK
RAE STL-116-71802 Pavement Stencil Lane 18 Tommer | AH2JJZ 29EL59 STL-116-7180218 "42 "124 "48 "1 740 NOK
RAE STL-116-72402 Pavement Stencil Lane 24 tommer | AH2JLN 29EL95 STL-116-7240224 "42 "130 "48 "1 949 NOK
RAE STL-116-73602 Pavement Stencil Lane 36 tommer | AH2JNC 29EM32 STL-116-7360236 "44 "148 "50 "2 522 NOK
RAE STL-116-74802 Pavement Stencil Lane 48 tommer | AH2JPR 29EM68 STL-116-7480248 "66 "460 "72 "4 982 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAE STL-116-79602 Pavement Stencil Lane 96 tommer
7 180 NOK / enhet