Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 976 Bryterboksjusteringsring 1 2 gjenger | AB9HKE 2DCZ7

RACO 976 Bryterboks Justeringsring 1 2 Gang

På lager
Vare: AB9HKE Modell: 976Kryssref: 2DCZ7
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBryterboksjusteringsring
Boks TypeEn og to gjenger
FARGESølv
Dybde0.25 til 1 "
Lengde3"
MaterialeGalvanisert stål
UnderkategoriMonteringstilbehør
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0455
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Justerer bryterboksen 1/4" til 1"

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 976 Bryterboks Justeringsring 1 2 Gang
77NOK / enhet