QORPAK PLC-07432 Jar 4 Unse 58-400 Pakke med 432 | AD4PPG 41W463

QORPAK PLC-07432 Krukke 4 unse 58-400 pakke med 432

På lager
Vare: AD4PPG Modell: PLC-07432Kryssreferanse: 41W463

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrukke
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeNaturlig
Body Materialpolypropylen
Kapasitet4 oz.
LukkingsfargeHvit
Lukkematerialepolypropylen
Diameter56mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde70mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse58-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.11
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3923300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeKapasitetLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK PLC-03693 Krukke 1 unse - Pakke med 72 | AD4NBE 41U376 PLC-03693Naturlig1 Oz.polypropylen38mm41mm43-400 mm1 668 NOK
QORPAK PLC-03696 Krukke 2 unse pakke med 48 | AD4NBF 41U377 PLC-03696Naturlig2 oz.Polypropylen / polyetylenskum52mm46mm53-400 mm1 342 NOK
QORPAK PLC-03697 Krukke 2 unse pakke med 48 | AD4NBG 41U378 PLC-03697Naturlig2 oz.polypropylen52mm46mm53-400 mm1 373 NOK
QORPAK PLC-03700 krukke 4 unse - pakke med 36 | AD4NBH 41U379 PLC-03700Naturlig4 oz.Polypropylen / polyetylenskum56mm70mm58-400 mm1 185 NOK
QORPAK PLC-03701 Krukke 4 gram - Pakke med 36 | AD4NBJ 41U380 PLC-03701Naturlig4 oz.polypropylen56mm70mm58-400 mm1 284 NOK
QORPAK PLC-03703 Krukke 8 gram - Pakke med 36 | AD4NBK 41U381 PLC-03703Naturlig8 oz.Polypropylen / polyetylenskum88mm64mm89-400 mm2 199 NOK
QORPAK PLC-03704 krukke 8 unse - pakke med 36 | AD4NBL 41U382 PLC-03704Naturlig8 oz.polypropylen88mm64mm89-400 mm2 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK PLC-07432 Krukke 4 unse 58-400 pakke med 432
4 036 NOK / enhet