Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J210G Diagonalkutter 8-1/2 tommers lengde 3/4 tommers lengde | AD8QDR 4LT92

PROTO J210G diagonalkutter 8-1/2 tommers lengde 3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AD8QDR Modell: J210GKryssref.: 4LT92
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
470NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonale kuttere
KuttFlush
Håndtere fargeRød
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde3 / 4 "
Kjevebredde1 7 / 32 "
MaterialeVerktøystål
IkkeparkeringNei
Nese TypeOval
Total lengde8.5 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtere fargeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdeVårreturPris
PROTO J244G Diagonalkutter 11-1/8 tommers totallengde 1 tommers kjevelengde | AD2BMX 3ML13 J244GRød1"63 / 64 "Slipp smidd legert stål11.125 "Nei838NOK
PROTO J204G Diagonal kutter 4-7 / 16 tommers lengde 9/16 tommers lengde | AD2KRZ 3R188 J204GRød9 / 16 "9 / 16 "Verktøystål4.437 "Nei364NOK
PROTO J204SG Diagonalkutter, stål, 9/16 tommers kjevebredde, 4-7/16 tommers lengde | AD2KTA 3R189 J204SGRød18 / 32 "9 / 16 "Slipp smidd legert stål4.437 "Ja324NOK
PROTO J205G Diagonalkutter 5-1/16 tommers totallengde 3/4 tommers kjevelengde | AD2KTB 3R191 J205GRød3 / 4 "19 / 32 "Slipp smidd legert stål5 1 / 16 "Ja344NOK
PROTO J206G Diagonalkutter 6-1/16 tommers lengde 13/16 tommers lengde | AD2KTC 3R193 J206GRød13 / 16 "3 / 4 "Verktøystål6 1 / 16 "Nei334NOK
PROTO J207G Diagonalkutter 7-5/16 tommers totallengde 1 tommers kjevelengde | AD2KTD 3R195 J207GRød1"7 / 8 "Verktøystål7 5 / 16 "Nei388NOK
PROTO J209G Diagonalkutter 7-5/16 tommers lengde 2-5/32 tommers lengde | AD2KTE 3R197 J209GRød2.156 "7 / 8 "Verktøystål7 5 / 16 "Nei370NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J210G diagonalkutter 8-1/2 tommers lengde 3/4 tommers lengde
470NOK / enhet