Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 30UH02 ledningsuttak jern LR 1-1/4 tommer | AH2ZFB

POWER FIRST 30UH02 Røruttakshus Jern LR 1-1/4 tommer

På lager
Vare: AH2ZFB Modell: 30UH02

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

335NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsutløpshus
Tilbake TypeFlate
Body MaterialStryke
KroppsstilLR
KroppstypeLedningsutløpshus
Kapasitet32.0 cu. i.
FARGEGrå
Farlig plasseringsklasseNei
Navstørrelse1.25 "
Navstilgjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4373
Skipets høyde (cm)0.03
Skipets lengde (cm)3.25
Skipets bredde (cm)3.25
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: sinkbelegg, kromat, pulverlakkert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 30UH02 Røruttakshus Jern LR 1-1/4 tommer
335NOK / enhet