Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUCTS 143-9060 Rørplugg, Mekanisk, Forsterket, Vingemutter, 6 Tommer Diameter | CF3AJB

PETERSEN PRODUCTS 143-9060 Pipe Plug, Mechanical, Reinforced, Wing Nut, 6 Inch Diameter

På lager
Vare: CF3AJB Modell: 143-9060

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
517NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Body MaterialABS
Maks. Diameter6.08 "
Maks. Hode40 ft
Maks. Press17.3 PSI
Maks. Temp.125 grader F
Min. Dia.5.77 "
Nominell rørstørrelse (in.)6"
Total lengde3.75 "
Forsegl materialeNaturlig Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DiameterMaks. PressTotal lengdePris
PETERSEN PRODUCTS 143-9020-E Rørplugg, Mekanisk, Forsterket, Vingemutter, End Of Pipe, 2 tommers diameter | CF3AHV 143-9020-E2.17 "17 psi1.87 "163NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-9030-E Rørplugg, Mekanisk, Forsterket, Vingemutter, End Of Pipe, 3 tommers diameter | CF3AHW 143-9030-E3.1 "17 psi2.5 "198NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-9040-E Rørplugg, Mekanisk, Forsterket, Vingemutter, End Of Pipe, 4 tommers diameter | CF3AHX 143-9040-E4.06 "17 psi2.5 "241NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-9080-E Rørplugg, Mekanisk, Forsterket, Vingemutter, End Of Pipe, 8 tommers diameter | CF3AHZ 143-9080-E8.03 "17 psi3.75 "860NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-9060 Pipe Plug, Mechanical, Reinforced, Wing Nut, 6 Inch Diameter
517NOK / enhet