Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUKTER 141-0100 Rørplugg, mekanisk, håndtett, 9.2 - 10.2 tommers diameter, 1 tommers bypassstørrelse | CF2ZRR

PETERSEN PRODUCTS 141-0100 Rørplugg, mekanisk, håndtett, 9.2 - 10.2 tommers diameter, 1 tomme bypassstørrelse

På lager
Vare: CF2ZRR Modell: 141-0100

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Body MaterialAluminum
Omkjøring1 "BSPP
Handle Bredde7.087 "
Maks. Diameter10.25 "
Maks. Temp.120 grader F
Min. Dia.9.2 "
Nominell rørstørrelse (in.)10 "
Total lengde7.284 "
Tetningslengde1.89 "
Forsegl materialeNaturlig Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. DiameterTotal lengdeForsegl materialePris
PETERSEN PRODUKTER 141-0015 Rørplugg, mekanisk, håndtett, 1.5 - 1.8 tommer diameter, 0.5 tommer bypass størrelse | CF2ZRD 141-0015Aluminum1.889 "-Naturlig Gummi549NOK
PETERSEN PRODUKTER 141-0020 Rørplugg, mekanisk, håndtett, 1.9 - 2.4 tommer diameter, 0.5 tommer bypass størrelse | CF2ZRE 141-0020Aluminum2.44 "-Naturlig Gummi566NOK
PETERSEN PRODUKTER 141-0025 Rørplugg, mekanisk, håndtett, 2.5 - 2.7 tommer diameter, 0.5 tommer bypass størrelse | CF2ZRF 141-0025Aluminum2.775 "-Naturlig Gummi582NOK
PETERSEN PRODUKTER 141-0030 Rørplugg, mekanisk, håndtett, 2.8 - 3.4 tommer diameter, 0.5 tommer bypass størrelse | CF2ZRG 141-0030Aluminum3.425 "-Naturlig Gummi695NOK
PETERSEN PRODUKTER 141-0035 Rørplugg, mekanisk, håndtett, 3.5 - 3.7 tommer diameter, 0.5 tommer bypass størrelse | CF2ZRH 141-0035Aluminum3.7 "-Naturlig Gummi760NOK
PETERSEN PRODUKTER 141-0040 Rørplugg, mekanisk, håndtett, 3.8 - 4.1 tommer diameter, 0.5 tommer bypass størrelse | CF2ZRJ 141-0040Aluminum4.133 "-Naturlig Gummi1 052 NOK
PETERSEN PRODUKTER 141-0045 Rørplugg, mekanisk, håndtett, 4.4 - 4.7 tommer diameter, 0.5 tommer bypass størrelse | CF2ZRK 141-0045Aluminum4.724 "-Naturlig Gummi1 069 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 141-0100 Rørplugg, mekanisk, håndtett, 9.2 - 10.2 tommers diameter, 1 tomme bypassstørrelse
2 352 NOK / enhet