Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC C40-25EM3 endefresholder Cat 40 Double 1 | AC2RNZ 2MKJ1

PARLEC C40-25EM3 endefresholder Cat 40 Double 1

På lager
Vare: AC2RNZ Modell: C40-25EM3Kryssref: 2MKJ1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 353 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnd Mill Mill Holder
Bore Dybde3"
Bore Dia.0.25 "
DimensjonstypeDesimal tommer
SluttDobbel
Hull Dia.0.25 "
Nese1"
Nese Dia.1.000 "
Nese TypeRett
Projeksjon3
Sokkeldybde3"
taperKAT 40
typenWeldon stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSokkeldybdeBore DybdeBore Dia.DimensjonstypeSluttHull Dia.NeseProjeksjonPris
PARLEC C40-01EM1 endefresholder Cat 40 Double 0.69 3 | AC2RNE 2MKG1 C40-01EM13"3"0.125 "Desimal tommerDobbel0.125 "0.69 "1.751 108 NOK
PARLEC C40-01EM2 endefresholder Cat 40 Double 0.69 3.8 | AC2RNF 2MKG2 C40-01EM23.8 "3.8 "0.125 "Desimal tommerDobbel0.125 "0.69 "2.51 051 NOK
PARLEC C40-01EM3 endefresholder Cat 40 Double 1 | AC2RNG 2MKG3 C40-01EM33"3"0.125 "Desimal tommerDobbel0.125 "1"31 670 NOK
PARLEC C40-10EM1 endefresholder Cat 40 Single 2 2.38 | AC2RNH 2MKG4 C40-10EM12.38 "2.38 "1"Desimal tommerenslig1"2"1.751 227 NOK
PARLEC C40-10EM4 endefresholder Cat 40 Double 2 4.5 | AC2RNK 2MKG6 C40-10EM44.5 "4.5 "1"Desimal tommerDobbel1"2"41 501 NOK
PARLEC C40-10EM6 endefresholder Cat 40 Double 2 | AC2RNL 2MKG7 C40-10EM64.5 "4.5 "1"Desimal tommerDobbel1"2"62 129 NOK
PARLEC C40-12EM2 endefresholder Cat 40 Single 2.25 | AC2RNM 2MKG8 C40-12EM22.38 "2.38 "1.25 "Desimal tommerenslig1.25 "2.25 "21 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC C40-25EM3 endefresholder Cat 40 Double 1
1 353 NOK / enhet