Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC 100RPG-0812 Hylsespenne 100PG 13/16 | AH3LJT 32UU01

PARLEC 100RPG-0812 Hylsespenne 100PG 13/16

På lager
Vare: AH3LJT Modell: 100RPG-0812Kryssreferanse: 32UU01
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
827NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpennhylse
Collet -serien100PG
Område0.797 til 0.813 "
Størrelse13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellCollet -serienOmrådeStørrelsePris
PARLEC ER20-625-560H Hylsespenne ER 0.625in | AH3LJD 32UT87 ER20-625-560HER--2 716 NOK
PARLEC 100PG-0500 Hylsespenne 100PG 1/2 | AH3LJR 32UT99 100PG-0500100PG0.484 til 0.5 "1 / 2 "453NOK
PARLEC DA200-0312 Hylsespenne DA200 5/16 | AH3LJU 32UU02 DA200-0312DA2000.297 til 0.313 "5 / 16 "210NOK
PARLEC DA300-0250 Hylsespenne DA300 1/4 | AH3LJV 32UU03 DA300-0250DA3000.234 til 0.25 "1 / 4 "211NOK
PARLEC ER16-0062 Hylse ER16 1/16 | AH3LJW 32UU04 ER16-0062ER160.04 til 0.062 "1 / 16 "370NOK
PARLEC ER16-0125 Hylse ER16 1/8 | AH3LJX 32UU05 ER16-0125ER160.086 til 0.125 "1 / 8 "370NOK
PARLEC ER16-0156 Hylse ER16 5/32 | AH3LJY 32UU06 ER16-0156ER160.117 til 0.156 "5 / 32 "362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC 100RPG-0812 Hylsespenne 100PG 13/16
827NOK / enhet