Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER S-75 Velgerventil, 3-veis / 2-posisjon, 3/4 i NPT, 2000 PSI, 30 GPM | AK7QKT

PARKER S-75 Velgerventil, 3-veis / 2-posisjon, 3/4 i NPT, 2000 PSI, 30 GPM

På lager
Vare: AK7QKT Modell: S-75

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk valgventil
AktiveringstypeHydrauliske ventilknapper
Body MaterialCast Iron
Maks. Strømme30 gpm
Maks. Press2000 psi
Total høyde4"
Total lengde6 5 / 8 "
Samlet bredde2 5 / 8 "
Portstørrelse3 / 4 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4075
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)24.43
Skipets bredde (cm)14.27

Produktdetaljer:

    • Parker S-75 hydraulisk velgerventil designet for å styre inngangsstrømmen til to forskjellige hydrauliske kretser
    • Ideell for bruk med landbruksmaskiner og skogs- og gressutstyr
    • Har en trykkbalansert spole som forskyves slik at innløpsstrømmen når operasjonsporten
    • Støpejernskonstruksjon med høy strekkfasthet for korrosjonsbestandighet, duktilitet, høy styrke og holdbarhet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER S-75 Velgerventil, 3-veis / 2-posisjon, 3/4 i NPT, 2000 PSI, 30 GPM
1 810 NOK / enhet