Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PAB010-10FE-DO Absolute Rated Pleated Filter Cartridge | AD8ZYK 4NVJ7

PARKER PAB010-10FE-DO Absolutt klassifisert plissert filterpatron

På lager
Vare: AD8ZYK Modell: PAB010-10FE-DOKryssref: 4NVJ7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 300 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAbsolutt nominell foldet filterpatron
Filter Mediapolypropylen
Strømningshastighet10 gpm
Høyde10 "
Inne i Dia.1-1 / 16 "
Maks. Press35 psi
Maks. Temp.160 Grader F
mikron1
Utenfor Dia.2-11 / 16 "
redusererpartikler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.StrømningshastighetHøydeInne i Dia.SakMaks. PressMaks. Temp.mikronpk. Antall.Pris
PARKER AVS5M10 smelteblåst patron 5 Gpm 5 Micron - Pakke med 6 | AD8ZUQ 4NUZ2 AVS5M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F56639NOK
PARKER AVS10M10 smelteblåst patron 5 Gpm 10 Micron - Pakke med 6 | AD8ZUR 4NUZ3 AVS10M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F106607NOK
PARKER AVS20M10 smelteblåst patron 5 Gpm 20 Micron - Pakke med 6 | AD8ZUT 4NUZ4 AVS20M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F206607NOK
PARKER AVS30M10 smeltblåst kassett 5 Gpm 30 mikron - Pakke med 6 | AD8ZUU 4NUZ5 AVS30M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F306612NOK
PARKER AVS75M10 smelteblåst patron 5 Gpm 75 Micron - Pakke med 6 | AD8ZUV 4NUZ7 AVS75M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F756577NOK
PARKER AVS5M20 smeltblåst kassett 10 Gpm 5 mikron - Pakke med 6 | AD8ZUW 4NUZ8 AVS5M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F561 299 NOK
PARKER AVS10M20 smeltblåst kassett 10 Gpm 10 mikron - Pakke med 6 | AD8ZUX 4NUZ9 AVS10M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F1061 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PAB010-10FE-DO Absolutt klassifisert plissert filterpatron
2 300 NOK / enhet