Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6697 40 01 Rørhenger, 1-1/2 tommers rørdiameter | AD8ENQ 4JMG4

PARKER 6697 40 01 Rørhenger, 1-1/2 tomme rørdiameter

På lager
Vare: AD8ENQ Modell: 6697 40 01Kryssreferanse: 4JMG4
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørhenger
FARGESvart
MaterialePolyamid med glassfiber
Pipe dia.1-1 / 2 "
Trådstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926906090
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • For rør OD (40mm)

Produktvarianter

ProduktModellPipe dia.Pris
PARKER 6697 25 01 Rørhenger, 1 tommers rørdiameter | AD8EPK 4JMJ6 +6697 25 01 XNUMX1"94NOK
PARKER 6697 17 01 Rørhenger, 1/2 tomme Rørdiameter | AD8EPW 4JMK8 +6697 17 01 XNUMX1 / 2 "85NOK
PARKER 6697 00 03 Rørhenger, 1/2 tomme rørdiameter | AF6QVQ 20CM62 / 6697 00 03GR +6697 00 03 XNUMX1/2 to 1-1/2"84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6697 40 01 Rørhenger, 1-1/2 tomme rørdiameter
104NOK / enhet