Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OTC TOOLS 7509 Inner Cv Leddtrekker | AC3JEZ 2TVR1

OTC TOOLS 7509 Indre Cv Skjøtetrekker

På lager
Vare: AC3JEZ Modell: 7509Kryssref: 2TVR1
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
1 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndre CV skjøteavtrekker
MaterialeKarbonstål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.51
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)63.75
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

OTC 7509 indre CV-leddtrekker er designet for å trygt og effektivt fjerne indre CV-ledd fra kjøretøy. Den brukes i bilverksteder av mekanikere under vedlikeholdsoppgaver.

Egenskaper:

  • Denne OTC 7509-avtrekkeren inkluderer en leddgaffel og glidehammer for å gi en essensiell komponent for effektiv fjerning av akselsammenstillingen fra transakselen i Ford-kjøretøyer.
  • Den har karbonstålkonstruksjon for forbedret styrke og langvarig ytelse.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne OTC indre CV-leddtrekkeren?

A.

  • Bruk passende personlig verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker, for å beskytte mot potensielt rusk og sikre håndbeskyttelse.
  • Sikre kjøretøyet på jekkstøtter eller en heis før bruk for å forhindre uventede bevegelser under operasjonen, og sikre et stabilt og trygt arbeidsmiljø.
  • Inspiser for tegn på skade eller slitasje før hver bruk og avstå fra å bruke verktøyet hvis noen komponenter er kompromittert for å opprettholde effektivitet og sikkerhet.
  • Bruk kraft med glidehammeren på en kontrollert måte for å unngå plutselig, overdreven kraft, som kan føre til utilsiktede konsekvenser, inkludert personskade eller skade.
  • Arbeid i et godt ventilert område, spesielt når du er innendørs, for å minimere eksponering for eksos og opprettholde et trygt og sunt arbeidsmiljø.
  • Unngå å bruke løstsittende klær eller tilbehør som kan sette seg fast i verktøyet eller andre kjøretøykomponenter, og fest langt hår for å forhindre ulykker under drift.

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne OTC indre CV-leddtrekkeren?

A. Viktige faktorer inkluderer kjøretøykompatibilitet, materialbestandighet, verktøykonstruksjon, brukervennlighet, kundeanmeldelser, sikkerhetsfunksjoner og tilgjengeligheten av reservedeler.

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne indre CV-leddtrekkeren?

A.

  • Inspiser regelmessig alle komponenter for slitasje, skade eller forvrengning og avstå fra å bruke verktøyet hvis noen deler er kompromittert.
  • Rengjør verktøyet grundig etter hver bruk, fjern smuss, rusk og fett med en passende rengjøringsløsning og børster.
  • Oppbevar denne CV-leddtrekkeren i et tørt og rent miljø for å forhindre rust eller korrosjon, bruk et beskyttende etui eller deksel hvis mulig.
  • Bruk verktøyet kun til det tiltenkte formålet, unngå overdreven kraft eller misbruk som kan føre til skade.
  • Kontroller festemidler eller skruer regelmessig for å sikre at de er godt strammet, da løse fester kan påvirke verktøyets ytelse og sikkerhet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS 7509 Indre Cv Skjøtetrekker
1 641 NOK / enhet