Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E39-R1 reflektor 2-5/16 tommer x 1-35/64 tommer | AA9LBT 1DU37

OMRON E39-R1 reflektor 2-5/16 tommer x 1-35/64 tommer

På lager
Vare: AA9LBT Modell: E39-R1Kryssreferanse: 1DU37
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
395NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReflektor
FARGEGrå
Dybde15 / 32 "
Lengde2 5 / 16 "
MaterialePlast / Forniklet messing / Rustfritt stål
Maks. Temp.131 Grader F
MonteringshullØvre høyre / nedre venstre
Formrektangulær
Bredde1 35 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8541409500
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E39-R1 reflektor 2-5/16 tommer x 1-35/64 tommer
395NOK / enhet