Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.043.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 7/16-20 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 10pk | AE9AVW 6HAC1

NUCOR N04160.043.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 7/16-20 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE9AVW Modell: N04160.043.0400Kryssref: 6HAC1
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
246NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
Diameter7 / 16 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde21 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet4"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse7 / 16-20
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8284
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.043.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 7/16-20 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 10pk
246NOK /pakke