Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.056.0250 Sekskantskrue, klasse 8, 9/16-12 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 10pk | AB3DTE 1RMD6

NUCOR N04100.056.0250 Sekskantskrue, klasse 8, 9/16-12 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 10pk

På lager
Vare: AB3DTE Modell: N04100.056.0250Kryssreferanse: 1RMD6
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
293NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
Diameter9 / 16 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde under hodet2.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00080-2926-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse9 / 16-12
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9513
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.056.0250 Sekskantskrue, klasse 8, 9/16-12 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 10pk
293NOK /pakke